曜日別特売

バーコードスキャナー

バーコードスキャナー - honeywell

抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。
Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。
保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。

仕様移動読み取り:510mm/秒使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキュー角】65、【ピッチ角】65明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630 可視赤色LED シングルスキャン保存温度範囲(℃)-40~60安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006読み取り速度270スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
229547071300G-2USB有線USB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応)イメージャー【1次元】JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code39、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar5VDC ±10%160(ケーブル含まず)ブラック0.07621.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作79150112
オープン23,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り1点です
229546891300G-1USB有線USB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応)イメージャー【1次元】JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code39、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar5VDC ±10%160(ケーブル含まず)アイボリー0.07621.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作79150112
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
229546891300G-1USB638680881470G1D-1USB1300G-1USB 1次元バーコードスキャナ honeywell 638680881次元バーコードスキャナhoneywell1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする