曜日別特売

ノートPC用ACアダプター 75W 19V

ノートPC用ACアダプター 75W 19V - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠

付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24721665BSACA02FU19A富士通
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24721674BSACA02NE19ANEC
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24721683BSACA02TO19ATOSHIBA
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: NECパソコンに使用
金光教西新教会その他業種

このアダプターはパソコンに差し込むことが出来ず、使用できません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 24721665
2023-09-15
用途: 会社事務作業時使用
株式会社 カンスイ

安価の物を探していたので、良かった。尚富士通対応だった事も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする