トンボ鉛筆
MONO(モノ)
消しゴム モノ PE04 ブラック(パック入り)
事務・製図用高性能プラスチック消しゴム消しゴムの汚れが目立たず、きれいに使えるブラック消しゴム。消しクズが見やすく、処理もしやすい。
グリーン購入法
適合
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
23
色
ブラック
高さ(mm)
55
質量(g)
19
奥行(mm)
11
シリーズ
MONO(モノ)
入数
1個
内容量
1個
注意
※消しゴムや消しクズは、塗装面やプラスチック面などにくっついたり溶かすことがあります。
※通常の使用においては問題ありませんが、インクジェット専用紙などの紙の種類によっては紙面を黒く汚すことがあります。
※使ったあとは、スリーブにいれてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※字消し以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757155
JCC-114
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください