ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細

ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。
不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763613PC1M7C1ケース(7色)スカイブルー・パステルグリーン・パステルイエロー・パステルオレンジ・コーラルピンク・ライトピンク・パステルパープル
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24763674PC1MP.111本パステルパープル
250
249
274(税込)
当日出荷
24763638PC1M.481本スカイブルー
250
249
274(税込)
当日出荷
24763665PC1MP.61本パステルグリーン
250
249
274(税込)
当日出荷
24763683PC1M.511本ライトピンク
250
249
274(税込)
当日出荷
24763629PC1M.661本コーラルピンク
250
249
274(税込)
当日出荷
24763647PC1MP.21本パステルイエロー
250
249
274(税込)
当日出荷
24763656PC1MP.41本パステルオレンジ
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763613
2020-04-20
用途: 木工の塗装
株式会社岩田電機建設業・工事業

木工品に絵付けをするために購入しました。
塗料が染み込まず、綺麗な線が描けた。
満足しております。

対象商品 : 24763613
2020-01-09
用途: 店頭の手書きPOP用(黒いカードに書く)
卸売・小売業

ナチュラルカラーは、黒いカードに良く映えるので良いです。
改善点としては、オレンジとパープルはもう少し濃くして
もらいたいです。オレンジとイエロー/パープルとライトピンクが
かなり似ているので実質5色セットのイメージです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする