レイメイ藤井
リサイクルはさみ
刃渡り(mm)
160
材質
ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール
全長(mm)
160
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×9×160
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25175983
SH803
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください