タブレットケース 汎用 ブックタイプ 衝撃吸収 ZEROSHOCK 8.5~10.5インチ

タブレットケース 汎用 ブックタイプ 衝撃吸収 ZEROSHOCK 8.5~10.5インチ - エレコム

ハード芯材と低反発ポリウレタンで、画面への衝撃を吸収。 8.5~10.5インチのタブレットに対応し、画面を強力にガードするタブレット汎用ZEROSHOCKケース。

材質
ケース部:ポリエステル、バンド部:シリコン
質量(g)
約340
タイプ
バンド型
対応機種
8.5~10.5インチ タブレットPC(幅158mm×奥行き6.7mm×高さ231mm~幅195mm×奥行き19.3mm×高さ266mm)
特性
360度回転
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780833TB-10ZEROFBKブラック
オープン
取扱い終了
24780849TB-10ZEROFT1カモフラ(ブラック)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする