BMCフィットマスク 作業用

BMCフィットマスク 作業用 - BMC(ビー・エム・シー)[マスク]
(1件のレビュー)

作業現場・食品工場、木工・建築作業、刈払い作業時、清掃作業などホコリの多い場所での作業などに。
PM2.5対応(フィルター性能)です。
ガードステッチの採用により、すき間なくフィット。
柔らかノーズフィッター採用で鼻の部分にぴったりフィット。
超極細繊維フィルターが花粉・ハウスダストまどのミクロ粒子を捕捉。
メガネ・ゴーグルのくもりも大幅に軽減。
幅広で柔らかいの耳ヒモ採用で、さらに快適さアップ。
長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、快適装着。
口側に高品質吸水性不織布を使用、吸水性に優れているため、呼気・湿気に強く、長時間の使用でも快適。
非常になめらかで、お肌にやさしい不織布を採用。

用途
作業現場・食品工場、木工・建築作業、刈払い作業時、清掃作業などホコリの多い場所での作業等
種別
簡易マスク
寸法(mm)
約95×175
内容量
1箱(30枚)
注意
※本品は有毒ガス・有害粉塵を防ぐ目的での使用はできません。※本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用はできません。※万一、かゆみ・かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。※マスク以外の用途には使用しないでください。※乳幼児の手の届かないところで保管してください。※高温多湿な場所での保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25327838-プリーツ型ホワイト3層耳かけ30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25327838
2019-12-29
用途: 機械加工時の作業時に使用
製造業

従来のマスクより使いやすくメガネが曇らない。リピートして購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする