UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒10A125V

UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒10A125V - 川崎電線
規格
UL
定格
AC125V・10A
全長(m)
2
耐電圧
AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
芯数(C)
3
外径(Φmm)
(撚り)6.25
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
AWG
18
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最大)22.8
シース厚(mm)
(平均)0.88、(最小)0.61
導体構成(本/mm)
42/0.16
導体外径(Φmm)
1.18
絶縁体外径(mm)
約2.9
シース外径(Φmm)
約'8.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
(コード)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26600797KP35 SJT#18X3C KS31Y 2M B
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする