曜日別特売

ワイン宅配箱 3本深口

ワイン宅配箱 3本深口 - ヤマニパッケージ

レギュラー~ロングワインまで入る宅配箱。上部パット付 適応瓶 約86Φ×365Hまで。 宅配サイズ80cm

種別宅配箱寸法(mm)305×105×370質量(g)637内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686524K-446
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする