SIBATA(柴田科学)
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用
用途
セパラブルフラスコ用フラッシュバルブです。
仕様
すり合わせ:29/42
長さ(mm)
155
幅(mm)
80
質量(g)
183
最大径(Φmm)
450
芯棒
PTFE
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28537329
005750-03
¥
152,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください