ケニス
丸穴ピッチ用デジタルノギス
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
仕様
測定データ/出力端子あり
電源
ボタン電池SR44×1(付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
保護等級
容器/IP67
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603969
NTD10P-P20M
10.1~210
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28603953
NTD10P-P15M
10.1~160
¥
56,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください