コンパクトPUチェアー(肉厚クッション)
(4件のレビュー)女性にも最適なコンパクトサイズのレザーチェア。水や汚れに強いPU素材。ロッキング機能付きです。
- 材質
- 座部/合板、脚部/ナイロン樹脂 表面加工:座受部/紛体(エポキシ樹脂)塗装 張り材:ポリウレタンレザー クッション材:ウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 11.3
- 耐荷重(kg)
- 90
- 本体質量(kg)
- 11.3
- 内容量
- 1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
レザーチェア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 28613157
2021-11-01
用途: デスクワークに
学校法人日本大学 様(教育・研究機関)
値段がかなりお手頃などのであまり期待していなかったのですが、思った以上にしっかりした作りですね。重役椅子かと思えるレベルです。
対象商品 : 28613148
2020-09-08
用途: 自宅事務所でのデスクワーク
その他業種
多くのオフィスチェアーは座面が前下がりだが、この椅子はそうではなくて座り心地が良く、長時間のデスクワークで疲れない。コンパクトなので小さなオフィスでもじゃまにならない。身長170cmですが小ささは問題有りません。
1人が参考にしています
対象商品 : 28613157
2020-06-12
用途: PC作業時
建設業・工事業
初めて座った時はクッション性が無く失敗したかなと思いましたが、
長時間座って、慣れえると逆にこの硬さが心地よく思えてきました。
サイズもコンパクトで見た目も程よくいい感じです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29









