曜日別特売

レザー調プレミアチェア ファルガ

レザー調プレミアチェア ファルガ - ドウシシャ

羽毛のような柔らかさをもつシリコンフィルとウレタンとポケットコイルを採用したこだわりの座り心地を実現。床への負担を軽減するウレタンキャスターを採用。ロッキング機能付きです。

材質
座部・背部/合板、座受部/スチール、肘部/ポリプロピレン樹脂、脚部/ポリアミド樹脂 表面加工:座受部/粉体塗装 張り材:再生レザー、ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル綿、ポケットコイル
質量(kg)
17
耐荷重(kg)
90
肘掛
あり
本体質量(kg)
17
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613166FLC-GYグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28613175FLC-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする