曜日別特売

ボードイレーザーHG

ボードイレーザーHG - パイロットボードイレーザーHG - パイロットボードイレーザーHG - パイロット
(1件のレビュー)

消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー
消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。

種類
ボードアクセサリー
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 276
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636038WBEH-LL
¥750
¥749
¥824(税込)
当日出荷
28636047WBEH-MM
¥600
¥589
¥648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28636047
2020-11-21
用途: ホワイトボ-ドの文字消し
森下農園 様(農・林・水産業)

快適によく落ちる。元学習塾講師ですが、当時も、パイロットのイレ-ザ-を使っていました。当時よりも、材質がよくなったようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする