曜日別特売

激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア)

激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) - LEC(レック)
(3件のレビュー)

マイクロベロアのなめらかな極細繊維がキズをつけずに水だけで汚れを落とす浴室用ブラシです。天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「ロング伸縮タイプ」で、持ち柄は最長約120cmまで伸ばせます。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。細かい部分のお掃除には、ベッド部分を取り外し、ハンディタイプとして使用することもできます。ヘッド部分は4段階の角度で固定することができますので、お好みの角度でご使用できます。クリーナー部分がすり減りましたら、別売りのスペア【レック 激落ちくん しぼれる! のびーる バスクリーナー (マイクロベロア) スぺア-803】 JAN:4903320590397と交換してください。面ファスナーで簡単に着脱できます。

用途
お風呂掃除に
シリーズ
激落ちくん
適合用途
風呂掃除
内容量
1個
注意
※無理な力や強い衝撃を加えると柄やロック機構各部破損のおそれがある。※使用する前に、必ず本品を水で濡らす。水なしでは効果が半減し、キズの原因になる。※熱湯消毒ならびに漂白剤、カビ除去剤の使用は避ける。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744039S-802クリーナー:ポリエステル・ポリウレタンフォーム、ヘッド:ポリプロピレン・ステンレス鋼線・ABS樹脂、柄:ポリプロピレン・アルミニウム合金・ABS樹脂165×60×870~1200H260本体
¥1,436
取扱い終了
代替品有
74071323S-803クリーナー:ポリエステル・ポリウレタンフォーム165×105×25H23スペア
¥318
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28744039S-802121745696381563815 アルモアバス レギュラー伸縮スポンジ オーエ 12174569アルモアバス レギュラー伸縮スポンジオーエ1個
¥1,598
税込¥1,758
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744039
2024-07-21
用途: お風呂の天井
サービス業

お風呂の天井にカビがはえてきたので、使ってみました。枝が長く使いやすかったです。カビも一部落ちませんでしたが、だいぶきれいになりました。

対象商品 : 28744039
2021-06-27
用途: 風呂の湯船掃除
飲食業

メラミンスポンジのを、何本か使っていて、マイクロファイバーのを見つけ、今回買いました。
今までの習慣か、洗剤無し洗いというのは、物足りない感じですが、三回に一回は、洗剤無しで挑戦してます!
メラミンスポンジは、ポロポロとカスが、出てくるので、排水溝が詰まらないかと心配で、古くなると買い換えが不経済的。これは、メラミンより、長持ちしそうです!
しっかりと水も絞れて、満足してます!

1人が参考にしています
対象商品 : 28744039
2021-10-20
用途: 風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

水分が絞れる点は良いが、スポンジが斜めにしか固定されず小回りが効かない。力がかかり接続部がいつか壊れそう。せめて水平面で固定できるよう改良してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする