こんなお得な商品も!

クーラントホースキット
モノタロウ
¥1,198~税込¥1,318~
(7)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
- 仕様
- ロックラインシステム:1/4システム
- 材質
- アセタール樹脂
- 内容量
- 1セット
ジョイント式 の新着商品
カテゴリ




ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。


