仕様折りたたみ可能な薄型ヘッドワークライトCOB LEDで広範囲照射
最大500ルーメン(Highモード時)
連続使用時間3時間(Highモード時)
インスタントオフスイッチ搭載 明るさ/点灯時間…
【メインライト】 Hi: 500lm/3h Eco: 230lm/8h
【トップライト】 50lm/15h
バッテリーインジケーター付
防塵 防水…IP52
落下耐久…2m
照射角…【メイン】105°
【トップ】 100°
最大照射距離…【メイン最大】 31m
使用電源…リチウムイオン充電池 3.7V 3350mAh
本体サイズ…38.6×336.0×50.0mm
本体質量…約292g
付属品…専用充電ケーブル 専用ACアダプター