曜日別特売

高演色LEDライト

高演色LEDライト - イチネンTASCO
仕様
電気配線作業時のコード色の確認に!
車のボディのキズのチェックに! サイズ…Φ15×150mm 質量…約56g
光源…高演色LED
明るさ…100ルーメン
使用電池…アルカリ単4型乾電池×2本
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29002366TA940BS
4,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする