曜日別特売

WinGuard マグネット式プライバシーフィルム

WinGuard マグネット式プライバシーフィルム - uniq(ユニーク)

かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。
付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。

付属品
クリーニングクロス(1枚)、取り付け用メタルシート(黒2枚・白2枚)
厚さ(mm)
フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45
取付
マグネット式
表面処理
表面:ノングレア、裏面:グレア
透過率(%)
0.65
機能
指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止
保証期間
6ヶ月
表面硬度
3H
反射率(%)
0.0273
紫外線カット
0.7984
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1枚
注意
※付属品の取付け用メタルシートを使用
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29042774WIG13PFWindows ノートパソコン 13.3インチ
オープン
取扱い終了
29042783WIG15PFWindows ノートパソコン 15.6インチ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする