曜日別特売

プライマーホース 汎用タイプ C34634

プライマーホース 汎用タイプ C34634 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(6件のレビュー)

両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。

全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29235003C34634
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29235003
2026-02-03
用途: ボート
運輸・通信業

マーキュリー船外機の燃料ホースが古くなったのでこちらに交換
丈夫な作りのようですが硬いです

対象商品 : 29235003
2024-04-03
用途: スーパーカブのタンクからガソリンの抜き取り
宮崎鉄工

スーパーカブの錆びたガソリンタンクから燃料を抜き取るのに使用しました。錆が混ざっても問題なく抜き取る事が出来ました。

対象商品 : 29235003
2023-04-10
用途: 船外機の燃料タンク用
教育・研究機関

非常に満足しており、改善点は無いと思います、強いて言うならこの口径ならばこの締め付け金具が合いますよと言う、解説があったならば、その後ホースセンターへ行って金具を購入しなくても、其方で一緒に買えたと思います、金具は載ってましたが、どれが合うか分からなかった。

2023-12-26
用途: 車からガソリンをとる
倉持農機商会卸売・小売業

吸水側のホースが短すぎてタンクまで届かない。
なんの役にもたたないゴミ

対象商品 : 29235003
2021-09-26
用途: 草刈り

大変人気商品のようで、入荷が遅れています。純正品より使いやすく、耐油耐候性能が高いと評判です。入荷が楽しみです。

対象商品 : 29235003
2021-10-11
用途: 農機の整備

パイプの内径Φ約9mmです。吸い上げ力もしっかりあります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする