曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠

直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 - Panasonic(パナソニック)
仕様
電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1275
質量(kg)
3.2
材質(本体)
亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ
壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
定格電圧(V)
100~242
起動形式
LE9
材質(カバー)
アクリル
演色指数(Ra)
84
内容量
1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31477496NNF41838LE9/LDL40SN2938Kx133【器具】NNF41838 LE9、【ランプ】LDL40S・N/29/38-K89.640000時間(光束維持率95%)2960
¥77,900
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31477505NNF41838LE9/LDL40SN1925Kx123【器具】NNF41838 LE9、【ランプ】LDL40S・N/19/25-K84.740000時間(光束維持率85%)1950
¥70,900
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする