シモン
革製保護具 201胸前掛
(1件のレビュー)
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途
鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズ
フリー
種別
前掛
材質
牛床革
幅(cm)
55
全長(cm)
95
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32010178
201胸前掛
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください