曜日別特売

18V コードレスブロワー

18V コードレスブロワー - BLACK&DECKER18V コードレスブロワー - BLACK&DECKER18V コードレスブロワー - BLACK&DECKER18V コードレスブロワー - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。

用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
動作時間
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33082955GWC1840PC9001.751分(通常モード)容量4.0Ahリチウムバッテリー付属
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
33082946GWC1820PC8901.521分(通常モード)容量2.0Ahリチウムバッテリー付属
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
33082937GWC18PCB78012.0Ah充電池の場合/21分(通常モード)、4.0Ah充電池の場合/51分(通常モード)別売
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BLACK+DECKER UK | 18V POWERCOMMAND Boost Blower
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33082937
2022-07-27
用途: 庭の清掃
その他業種

商品には、満足しています。
納入までの、出荷等について、何度ものびのびになって、苛立ちを感じました。
当初で正確な情報が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする