曜日別特売

裏ブロックフリースパンツ 478-15

裏ブロックフリースパンツ 478-15 - アタックベース

2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。(吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保存維持しながら、汗を素早く外へ逃がす)
暖かさをキープし、体温の低下を防ぎます。裏起毛で、寒さから体をガード。着心地の良いやさしい手触りです。ストレッチ素材で体の動きを常にサポートし、
違和感を感じないスムーズな動きを実現。吸汗速乾性により、汗によるベトつきを抑え、爽やかな着心地をキープします。

機能保温混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン20・背面ブロックフリース/ポリエステル100仕様前開き、裏ブロックフリース種別フリースパンツ生地ストレッチ内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3309849547815ブラックM70
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309852947815ブラック3L76
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309853847815ブラック5L80
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309854747815ペイントブラックM70
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309855647815ペイントブラックL72
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309856547815ペイントブラックLL74
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309857447815ペイントブラック3L76
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309858347815ペイントブラック5L80
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3309850447815ブラックL72
3,000
取扱い終了
返品不可
3309851347815ブラックLL74
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする