アタックベース
防水防寒パンツ 788-2
種別
防寒パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
仕様
ファスナー付きスルーポケット、前ファスナー付き、後ろウエスト部段差
耐水圧(mm)
10000
生地
タスラン、中綿、シンサレート入り
透湿度(g/m
2
・h)
3000・24
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33098949
7882
ネイビー
S
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098958
7882
ネイビー
M
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098967
7882
ネイビー
L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098976
7882
ネイビー
LL
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098985
7882
ネイビー
3L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098994
7882
ネイビー
4L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099003
7882
ネイビー
5L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099019
7882
ネイビー
6L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099028
7882
ブラック
S
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099037
7882
ブラック
M
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099046
7882
ブラック
L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099055
7882
ブラック
LL
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099064
7882
ブラック
3L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099073
7882
ブラック
4L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099089
7882
ブラック
5L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099098
7882
ブラック
6L
¥
16,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください