曜日別特売

ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ

ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。

用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383754PCN-01-UT1
237,000
229,800
252,780(税込)
33日以内出荷
33383763PCN-03-UT3
284,000
279,800
307,780(税込)
33日以内出荷
33383779PCN-05-UT5
287,000
279,800
307,780(税込)
33日以内出荷
33383788PCN-10-UT10
317,000
299,800
329,780(税込)
33日以内出荷
33383797PCN-20-UT20
340,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383806PCN-30-UT30
383,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383815PCN-40-UT40
417,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383824PCN-50-UT50
451,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする