ヤマニパッケージ
AWグリーンワールド(小)
りんご32玉が6ヶなどが入るフルーツギフト箱。フタがグリーンベースにフルーツの柄とFresh fuitsの2色の箔押し付き
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×195×97
質量(g)
19.4
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404727
L-295
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください