ヤマニパッケージ
AF美果撰集(小)
りんご32玉が6ヶなどが入ります。ナチュラルテイストで人気デザインの詰合せ箱。フタ・身共に段ボール貼合で丈夫です。身箱の深さ110mm
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×198×110
質量(g)
24.8
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404806
L-323
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください