ヤマニパッケージ
片ダンパット
B片段パット。緩衝材として使用できます。
仕様
パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
360×305
質量(g)
4.4
構成部品
1
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407387
L-2208
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください