充電式電動歯ブラシ
25500回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
効果的に歯垢を除去する、独自の立体的な毛先振動
軽くて細い、正しく持ちやすいデザイン
色ホワイト
振動数25500回/分
付属品歯垢除去ブラシ(SB-122・172・182・192)×1本・取扱説明書
質量(g)43(ブラシ・乾電池含む)
電源充電式
方式音波式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.5×164×18.5(高さにブラシは除く)
内容量1個
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33510655 | HT-B304-W | 14712401 | HT-B3040 |
![]() |
充電式電動歯ブラシ | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |