デリバリーパック

デリバリーパック - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

店舗経営をされている方にお勧め!商品発送時に伝票等を見える形でお届けできます!

材質PP(CPP)サイズ長3寸法(幅W×高さH)(mm)120×235厚さ(μm)30内容量1箱(100枚)
注意
※サイズ長3は商品本体のサイズです。適合内容物のサイズではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33673825FDPPN3-30
オープン
1,428
1,571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673825
2022-02-25
用途: 納品書発送時
卸売・小売業

寸法120×235の表記は、内寸ではありませんでした(レビュー時点での表記になります)。
よって、サイズには長3と書いてありますが、適合サイズというわけではないため、長3封筒は入りませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする