曜日別特売

IC4CL69互換 エコリカ リサイクルインク

IC4CL69互換 エコリカ リサイクルインク - エコリカ
(1件のレビュー)
適合
PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F
適合機種
PX-045A/PX-046A/PX-047A/PX-105/PX-405A/PX-435A/PX-436A/PX-437A/PX-505F/PX-535F
セット内容
4色パック、ブラック/顔料、シアン/顔料、マゼンタ/顔料、イエロー/顔料
種別
リサイクル
色
ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー
質量(g)
122.6
適合機種メーカー
EPSON
メーカー純正品番
IC4CL69
グリーン購入法
適合
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34065983ECI-E69-4P
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34065983ECI-E69-4P41999424ECI-E69-4PECI-E69-4P リサイクルインク エプソン対応 IC69互換 エコリカ 41999424リサイクルインク エプソン対応 IC69互換エコリカ1個
¥2,698
税込¥2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34065983
2021-04-09
用途: 印刷コストの削減

純正インクが高過ぎるので、代替品として使用。互換インクではひどい目に遭ったこともあるが、これは問題なく使用できる。社外品である事が表示されるが、ちゃんと動く。
ただし、値段は高い。もう少し安いとコスト削減になるが、この値段ではコストは少ししか下がらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする