曜日別特売

HCラッピング ビニールバッグ

HCラッピング ビニールバッグ - カクケイ
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
マチ(mm)
0
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34069237FK2016-N1セット(8個)Sプティハート100160
オープン
取扱い終了
34069246FK2020-N1セット(8個)Sアニマルパーティー100160
オープン
取扱い終了
34069255FK-2015‐N1セット(6個)Mプティハート120190
オープン
取扱い終了
34069264FK-2019‐N1セット(6個)Mアニマルパーティー120190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする