曜日別特売

ごくかるキャリー プラダン用

ごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あいごくかるキャリー プラダン用 - エム・あい

超軽いアルミアングルキャリーを使用。
大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。
スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
補強付きなので安定感抜群です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)590(535)×380(370)×130(100)高さ(mm)130キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)535×370×100本体寸法(縦×横×高さHmm)590×380×130高さ内寸(mm)100内寸法(縦×横×高さ)(mm)535×370×100特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36796525tR9-404プラダン75アルミ、アルマイト処理済ゴム
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする