ワトソンマーロー
カセットタイプチュービングポンプ 205U/CAシリーズ
マニュアル/オート操作。専用チューブ。チューブ交換、クリーニングが簡単
材質
アルミニウム、デルリン、ステンレス
吐出量(mL/min)
【流量範囲】0.23~22
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39110007
205U/CA4
62-9202-81
カセット4連型
020.5704.00A
¥
1,090,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110016
205U/CA8
62-9202-82
カセット8連型
020.5708.00A
¥
1,208,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110025
205U/CA12
62-9202-83
カセット12連型
020.5712.00A
¥
1,333,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください