曜日別特売

中型チュービングポンプ 530Uシリーズ

中型チュービングポンプ 530Uシリーズ - ワトソンマーロー

マニュアル/オート操作。チューブ交換・クリーニングが簡単。外部信号追従可能

材質アルミダイキャスト LM24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
吐出量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110113530U/Rチューブ肉厚1.6mm専用050.9141.10A0.004~230062-9202-92
1,436,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110129530U/R2チューブ肉厚2.4mm専用050.9141.2LA0.04~330062-9202-93
1,436,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110138530U/Dチューブ肉厚1.6mm専用050.9141.3DA0.03~130062-9202-94
1,331,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110156530UN/Rチューブ肉厚1.6mm専用050.914N.10A0.004~230062-9202-96
1,569,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110165530UN/R2チューブ肉厚2.4mm専用050.914N.2LA0.04~330062-9202-97
1,569,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110174530UN/Dチューブ肉厚1.6mm専用050.914N.3DA0.03~130062-9202-98
1,616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする