曜日別特売

作業服 8102シリーズカーゴパンツ

作業服 8102シリーズカーゴパンツ - バートル作業服 8102シリーズカーゴパンツ - バートル作業服 8102シリーズカーゴパンツ - バートル作業服 8102シリーズカーゴパンツ - バートル作業服 8102シリーズカーゴパンツ - バートル作業服 8102シリーズカーゴパンツ - バートル
(1件のレビュー)
種別カーゴスラックス混率(%)綿100股下(cm)80内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392668438102-5-MシルバーM78
8,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
392668598102-5-LシルバーL82
8,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
392668958102-23-MカーキM78
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
392668688102-5-LLシルバーLL86
8,200
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
392668868102-23-SカーキS74
7,800
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
392667898102-3-SネイビーS74
5,900
取扱い終了
392667988102-3-MネイビーM78
5,200
取扱い終了
392668078102-3-LネイビーL82
7,800
取扱い終了
392668168102-3-LLネイビーLL86
7,800
取扱い終了
392668258102-3-3Lネイビー3L90
5,900
取扱い終了
392668348102-5-SシルバーS74
5,900
取扱い終了
392668778102-5-3Lシルバー3L90
5,900
取扱い終了
392669048102-23-LカーキL82
7,800
取扱い終了
392669138102-23-LLカーキLL86
8,200
取扱い終了
392669298102-23-3Lカーキ3L90
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39266816
2019-12-11
用途: 金属加工機での作業中

以前のバージョンのものより生地はしっかりした印象があります
身長175cmで上下LLを購入しましたがズボンの裾を折り返して穿かなければならないほど長かったです
以前のLLは丁度良かったのですが若年層の体系変化に合わせて裾の長さを変更したのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする