曜日別特売

デルボねじ締めカウンター専用ドライバー

デルボねじ締めカウンター専用ドライバー - 日東工器デルボねじ締めカウンター専用ドライバー - 日東工器
消費電力(W)45内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
出力トルク(N・m)
付属品
トラスコ品番
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39323875DLV45A12P-SPC-AAK--ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ855-08814.5~6.0
123,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
39323884DLV70A06P-SPC-AAK--ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ855-08825.0~8.0
147,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
39323857DLV30A06P-SPC-AAJ650(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具855-08772.6~5.0
71,300
取扱い終了
39323866DLV30A20P-SPC-AAJ2000(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具855-08792.6~5.0
71,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする