曜日別特売

スライドフィット・Lタイプ

スライドフィット・Lタイプ - ユーバ産業

使用者の体格や・お部屋や廊下のサイズに合わせる幅の調整が出来る固定式幅伸縮式歩行器です又グリップ交換も簡単にできる新構造!

用途
室内専用タイプです。コンパクトに折りたたみ式ですので収納スペースも小さくです。手に優しいソフトグリップを使用!スライドロックが簡単に外れない様に安全ロックレバー付き!
材質
本体フレーム:アルミ、脚先カバー:合成ゴム、スライドロック部:ナイロン樹脂
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39887533L-01882.3500×470×590520×130×600
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887549L-0193S2.7525×515×675600×120×690
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887558L-0193C3.2560×545×680620×130×695
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887567L-0193D3.2545×530×675620×130×695
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする