ユーバ産業
スライドフィット・Lタイプ
使用者の体格や・お部屋や廊下のサイズに合わせる幅の調整が出来る固定式幅伸縮式歩行器です又グリップ交換も簡単にできる新構造!
用途
室内・屋外兼用タイプです。コンパクトに折りたたみ式ですので収納スペースも小さくです。手に優しいソフトグリップを使用!スライドロックが簡単に外れない様に安全ロックレバー付き!
材質
本体フレーム:アルミ、脚先カバー:合成ゴム、スライドロック部:ナイロン樹脂
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39887576
L-0194W
3.6
575×565×700
620×135×720
¥
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887585
L-0195C
3.5
555×565×720
620×130×740
¥
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください