ユーバ産業
スライドフィット・Mタイプ
使用者の体格や・お部屋や廊下のサイズに合わせる幅の調整が出来る固定式幅伸縮式歩行器です又グリップ交換も簡単にできる新構造!
用途
室内専用・在宅用コンパクトサイズのタイプです。コンパクトに折りたたみ式ですので収納スペースも小さくです。手に優しいソフトグリップを使用!スライドロックが簡単に外れない様に安全ロックレバー付き!
材質
本体フレーム:アルミ、脚先カバー:合成ゴム、スライドロック部:ナイロン樹脂
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39887637
M-0188
2.2
450×470×590
475×110×600
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887646
M-0193S
2.5
470×450×685
495×120×700
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887655
M-0193C
3
520×500×685
550×130×700
¥
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください