ユーバ産業
アームフィットEX
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途
抑速付き・肘掛けを外してウオーカータイプとして使えます。ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!
材質
本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
質量(g)
7900
座面高さ(mm)
470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×330×780(最小)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
37×27
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39887725
AREX-590E
8.5
レッド
550×600×770~1020
¥
64,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887734
AREX-590E
8.5
ブルー
550×600×770~1020
¥
64,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887768
AREX-590
7.9
レッド
550×600×720~970
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887777
AREX-590
7.9
ブルー
550×600×720~970
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください