アームフィットEX
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
- 用途
- 抑速付き・肘掛けを外してウオーカータイプとして使えます。ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用カゴ受けキット付き。
- 材質
- 本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
- 質量(kg)
- 8.5
- 質量(g)
- 7900
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 550×600×770~1020
- 座面高さ(mm)
- 470
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 550×330×780(最小)
- 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 37×27
- 最大使用者体重(kg)
- 100
- 内容量
- 1台
歩行器 の新着商品
カテゴリ











