曜日別特売

面取り機 電丸くん

面取り機 電丸くん - 宮川工業

R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。

用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39923048MGR-100
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする