曜日別特売

平デスク XEHH

平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ平デスク XEHH - ナイキ

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。
大型の開閉式配線カバーを採用していますので、配線作業もスムーズに行えます。

付属品ケーブルトレー1個高さ(mm)720本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全101種類を絞り込む
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
101種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39960744XEHH086F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト23.5800600
67,300
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960753XEHH086F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト23.5800600
67,300
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960769XEHH087FDNP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト27-800700
69,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960778XEHH087FDNP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト27-800700
69,200
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960787XEHH087FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト20-800700
58,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960796XEHH087FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト20-800700
58,800
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960805XEHH087FP-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト30.5【浅型】付800700
78,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960814XEHH087FP-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト30.5【浅型】付800700
78,300
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960823XEHH087FP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト30.5800700
78,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960839XEHH087FP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト30.5800700
78,300
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960848XEHH087F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト23.5【浅型】付800700
67,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960857XEHH087F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト23.5【浅型】付800700
67,800
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960866XEHH087F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト23.5800700
67,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960875XEHH087F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト23.5800700
67,800
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960884XEHH106F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト281000600
73,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960893XEHH106F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト281000600
73,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960909XEHH107FDNP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト29.5-1000700
70,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960918XEHH107FDNP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト29.5-1000700
70,500
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960927XEHH107FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト22.5-1000700
60,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960936XEHH107FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト22.5-1000700
60,000
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960945XEHH107FP-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト34.5【浅型】付1000700
84,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960954XEHH107FP-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト34.5【浅型】付1000700
84,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960963XEHH107FP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト34.51000700
84,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960979XEHH107FP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト34.51000700
84,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960988XEHH107F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト27.5【浅型】付1000700
74,100
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960997XEHH107F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト27.5【浅型】付1000700
74,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961006XEHH107F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト27.51000700
74,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961015XEHH116F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト301100600
75,300
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961024XEHH116F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト301100600
75,300
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961033XEHH117FDNP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト31-1100700
71,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961049XEHH117FDNP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト31-1100700
71,400
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961058XEHH117FDN-WH天板:ホワイト/本体:vホワイト23.5-1100700
60,900
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961067XEHH117FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト23.5-1100700
60,900
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961076XEHH117FP-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト36【浅型】付1100700
86,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961085XEHH117FP-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト36【浅型】付1100700
86,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961094XEHH117FP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト361100700
86,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961103XEHH117FP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト361100700
86,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961119XEHH117F-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト29【浅型】付1100700
76,100
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961128XEHH117F-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト29【浅型】付1100700
76,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961137XEHH117F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト291100700
76,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961146XEHH126F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト321200600
77,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961155XEHH126F-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト321200600
77,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961164XEHH127FDNP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト32-1200700
72,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961173XEHH127FDNP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト32-1200700
72,600
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961189XEHH127FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト25-1200700
62,300
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961198XEHH127FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト25-1200700
62,300
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961207XEHH127FP-S-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト37.5【浅型】付1200700
88,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961216XEHH127FP-S-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト37.5【浅型】付1200700
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961225XEHH127FP-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト37.51200700
88,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39961234XEHH127FP-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト37.51200700
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする