日機
積層型LEDアラームライト
赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
配列
赤
段数
1灯式
内容量
1本
全32種類を絞り込む
取付方式
L字金具
樹脂台座(可倒式)
金属台座
金属台座(可倒式)
ブザー音
有り
無し
点滅
有り
無し
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源(V)
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40322328
NLA50DC-1B1D-R
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
無し
無し
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322355
NLA50DC-1B1DS-R
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
無し
有り
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322389
NLA50DC-1B1DZ-R
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
有り
無し
¥
12,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322416
NLA50DC-1B1DSZ-R
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
有り
有り
¥
12,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322443
NLA50DC-1B2D-R
AC/DC24
L字金具
無し
無し
¥
8,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月11日
40322477
NLA50DC-1B2DS-R
AC/DC24
L字金具
無し
有り
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322504
NLA50DC-1B2DZ-R
AC/DC24
L字金具
有り
無し
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322538
NLA50DC-1B2DSZ-R
AC/DC24
L字金具
有り
有り
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322565
NLA50DC-1B3D-R
AC/DC24
金属台座(可倒式)
無し
無し
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322599
NLA50DC-1B3DS-R
AC/DC24
金属台座(可倒式)
無し
有り
¥
10,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322626
NLA50DC-1B3DZ-R
AC/DC24
金属台座(可倒式)
有り
無し
¥
11,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322653
NLA50DC-1B3DSZ-R
AC/DC24
金属台座(可倒式)
有り
有り
¥
11,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322687
NLA50DC-1B4D-R
AC/DC24
金属台座
無し
無し
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322714
NLA50DC-1B4DS-R
AC/DC24
金属台座
無し
有り
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322748
NLA50DC-1B4DZ-R
AC/DC24
金属台座
有り
無し
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322775
NLA50DC-1B4DSZ-R
AC/DC24
金属台座
有り
有り
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322809
NLA50AC-1B1D-R
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
無し
無し
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
40322836
NLA50AC-1B1DS-R
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
無し
有り
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
40322863
NLA50AC-1B1DZ-R
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
有り
無し
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
40322897
NLA50AC-1B1DSZ-R
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
有り
有り
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
40322924
NLA50AC-1B2D-R
AC100~240
L字金具
無し
無し
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
40322958
NLA50AC-1B2DS-R
AC100~240
L字金具
無し
有り
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
40322985
NLA50AC-1B2DZ-R
AC100~240
L字金具
有り
無し
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
40323019
NLA50AC-1B2DSZ-R
AC100~240
L字金具
有り
有り
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
40323046
NLA50AC-1B3D-R
AC100~240
金属台座(可倒式)
無し
無し
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
40323073
NLA50AC-1B3DS-R
AC100~240
金属台座(可倒式)
無し
有り
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
40323107
NLA50AC-1B3DZ-R
AC100~240
金属台座(可倒式)
有り
無し
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
40323134
NLA50AC-1B3DSZ-R
AC100~240
金属台座(可倒式)
有り
有り
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
40323168
NLA50AC-1B4D-R
AC100~240
金属台座
無し
無し
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
40323195
NLA50AC-1B4DS-R
AC100~240
金属台座
無し
有り
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
40323229
NLA50AC-1B4DZ-R
AC100~240
金属台座
有り
無し
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
40323256
NLA50AC-1B4DSZ-R
AC100~240
金属台座
有り
有り
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください