曜日別特売

積層型LEDアラームライト

積層型LEDアラームライト - 日機

緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。

用途FA機械の動作状態表示配列段数1灯式内容量1本
全32種類を絞り込む
取付方式
ブザー音
点滅
32種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40322346NLA50DC-1B1D-GAC/DC24樹脂台座(可倒式)無し無し
8,200
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322373NLA50DC-1B1DS-GAC/DC24樹脂台座(可倒式)無し有り
10,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322407NLA50DC-1B1DZ-GAC/DC24樹脂台座(可倒式)有り無し
11,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322434NLA50DC-1B1DSZ-GAC/DC24樹脂台座(可倒式)有り有り
11,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322468NLA50DC-1B2D-GAC/DC24L字金具無し無し
7,200
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322495NLA50DC-1B2DS-GAC/DC24L字金具無し有り
9,000
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322529NLA50DC-1B2DZ-GAC/DC24L字金具有り無し
10,100
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322556NLA50DC-1B2DSZ-GAC/DC24L字金具有り有り
10,100
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322583NLA50DC-1B3D-GAC/DC24金属台座(可倒式)無し無し
7,400
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322617NLA50DC-1B3DS-GAC/DC24金属台座(可倒式)無し有り
9,200
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322644NLA50DC-1B3DZ-GAC/DC24金属台座(可倒式)有り無し
10,300
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322678NLA50DC-1B3DSZ-GAC/DC24金属台座(可倒式)有り有り
10,300
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322705NLA50DC-1B4D-GAC/DC24金属台座無し無し
7,600
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322739NLA50DC-1B4DS-GAC/DC24金属台座無し有り
9,400
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322766NLA50DC-1B4DZ-GAC/DC24金属台座有り無し
10,500
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322793NLA50DC-1B4DSZ-GAC/DC24金属台座有り有り
10,500
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40322827NLA50AC-1B1D-GAC100~240樹脂台座(可倒式)無し無し
11,300
取扱い終了
返品不可
40322854NLA50AC-1B1DS-GAC100~240樹脂台座(可倒式)無し有り
13,100
取扱い終了
返品不可
40322888NLA50AC-1B1DZ-GAC100~240樹脂台座(可倒式)有り無し
14,200
取扱い終了
返品不可
40322915NLA50AC-1B1DSZ-GAC100~240樹脂台座(可倒式)有り有り
14,200
取扱い終了
返品不可
40322949NLA50AC-1B2D-GAC100~240L字金具無し無し
10,300
取扱い終了
返品不可
40322976NLA50AC-1B2DS-GAC100~240L字金具無し有り
12,100
取扱い終了
返品不可
40323003NLA50AC-1B2DZ-GAC100~240L字金具有り無し
13,200
取扱い終了
返品不可
40323037NLA50AC-1B2DSZ-GAC100~240L字金具有り有り
13,200
取扱い終了
返品不可
40323064NLA50AC-1B3D-GAC100~240金属台座(可倒式)無し無し
10,500
取扱い終了
返品不可
40323098NLA50AC-1B3DS-GAC100~240金属台座(可倒式)無し有り
12,300
取扱い終了
返品不可
40323125NLA50AC-1B3DZ-GAC100~240金属台座(可倒式)有り無し
13,400
取扱い終了
返品不可
40323159NLA50AC-1B3DSZ-GAC100~240金属台座(可倒式)有り有り
13,400
取扱い終了
返品不可
40323186NLA50AC-1B4D-GAC100~240金属台座無し無し
10,700
取扱い終了
返品不可
40323213NLA50AC-1B4DS-GAC100~240金属台座無し有り
12,500
取扱い終了
返品不可
40323247NLA50AC-1B4DZ-GAC100~240金属台座有り無し
13,600
取扱い終了
返品不可
40323274NLA50AC-1B4DSZ-GAC100~240金属台座有り有り
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする