日機
積層型LEDアラームライト
赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
配列
赤、黄
段数
2灯式
内容量
1本
全22種類を絞り込む
取付方式
L字金具
樹脂台座(可倒式)
金属台座
金属台座(可倒式)
ブザー音
有り
無し
点滅
有り
無し
22種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源(V)
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40323283
NLA50DC-2B1D-RY
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
無し
無し
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323317
NLA50DC-2B1DS-RY
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
無し
有り
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323344
NLA50DC-2B1DZ-RY
AC/DC24
樹脂台座(可倒式)
有り
無し
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323378
NLA50DC-2B2DS-RY
AC/DC24
L字金具
無し
有り
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323405
NLA50DC-2B3D-RY
AC/DC24
金属台座(可倒式)
無し
無し
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323439
NLA50DC-2B3DSZ-RY
AC/DC24
金属台座(可倒式)
有り
有り
¥
14,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323466
NLA50DC-2B4DZ-RY
AC/DC24
金属台座
有り
無し
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323493
NLA50AC-2B1DS-RY
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
無し
有り
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
40323527
NLA50AC-2B1DZ-RY
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
有り
無し
¥
18,200
取扱い終了
返品不可
40323554
NLA50AC-2B1DSZ-RY
AC100~240
樹脂台座(可倒式)
有り
有り
¥
18,200
取扱い終了
返品不可
40323588
NLA50AC-2B2D-RY
AC100~240
L字金具
無し
無し
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
40323615
NLA50AC-2B2DS-RY
AC100~240
L字金具
無し
有り
¥
16,100
取扱い終了
返品不可
40323649
NLA50AC-2B2DZ-RY
AC100~240
L字金具
有り
無し
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
40323676
NLA50AC-2B2DSZ-RY
AC100~240
L字金具
有り
有り
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
40323703
NLA50AC-2B3D-RY
AC100~240
金属台座(可倒式)
無し
無し
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
40323737
NLA50AC-2B3DS-RY
AC100~240
金属台座(可倒式)
無し
有り
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
40323764
NLA50AC-2B3DZ-RY
AC100~240
金属台座(可倒式)
有り
無し
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
40323798
NLA50AC-2B3DSZ-RY
AC100~240
金属台座(可倒式)
有り
有り
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
40323825
NLA50AC-2B4D-RY
AC100~240
金属台座
無し
無し
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
40323859
NLA50AC-2B4DS-RY
AC100~240
金属台座
無し
有り
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
40323886
NLA50AC-2B4DZ-RY
AC100~240
金属台座
有り
無し
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
40323913
NLA50AC-2B4DSZ-RY
AC100~240
金属台座
有り
有り
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください