曜日別特売

積層型LEDアラームライト

積層型LEDアラームライト - 日機

赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。

用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑、青段数4灯式内容量1本
全32種類を絞り込む
取付方式
ブザー音
点滅
32種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40324263NLA50DC-4B1D-RYGBAC/DC24樹脂台座(可倒式)無し無し
20,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324279NLA50DC-4B1DS-RYGBAC/DC24樹脂台座(可倒式)無し有り
22,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324288NLA50DC-4B1DZ-RYGBAC/DC24樹脂台座(可倒式)有り無し
23,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324297NLA50DC-4B1DSZ-RYGBAC/DC24樹脂台座(可倒式)有り有り
23,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324306NLA50DC-4B2D-RYGBAC/DC24L字金具無し無し
19,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324315NLA50DC-4B2DS-RYGBAC/DC24L字金具無し有り
21,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324324NLA50DC-4B2DZ-RYGBAC/DC24L字金具有り無し
22,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324333NLA50DC-4B2DSZ-RYGBAC/DC24L字金具有り有り
22,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324349NLA50DC-4B3D-RYGBAC/DC24金属台座(可倒式)無し無し
19,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324358NLA50DC-4B3DS-RYGBAC/DC24金属台座(可倒式)無し有り
21,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324367NLA50DC-4B3DZ-RYGBAC/DC24金属台座(可倒式)有り無し
22,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324376NLA50DC-4B3DSZ-RYGBAC/DC24金属台座(可倒式)有り有り
22,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324385NLA50DC-4B4D-RYGBAC/DC24金属台座無し無し
19,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324394NLA50DC-4B4DS-RYGBAC/DC24金属台座無し有り
21,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324403NLA50DC-4B4DZ-RYGBAC/DC24金属台座有り無し
22,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324419NLA50DC-4B4DSZ-RYGBAC/DC24金属台座有り有り
22,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324428NLA50AC-4B1D-RYGBAC100~240樹脂台座(可倒式)無し無し
23,300
取扱い終了
返品不可
40324437NLA50AC-4B1DS-RYGBAC100~240樹脂台座(可倒式)無し有り
25,100
取扱い終了
返品不可
40324446NLA50AC-4B1DZ-RYGBAC100~240樹脂台座(可倒式)有り無し
26,200
取扱い終了
返品不可
40324455NLA50AC-4B1DSZ-RYGBAC100~240樹脂台座(可倒式)有り有り
26,200
取扱い終了
返品不可
40324464NLA50AC-4B2D-RYGBAC100~240L字金具無し無し
22,300
取扱い終了
返品不可
40324473NLA50AC-4B2DS-RYGBAC100~240L字金具無し有り
24,100
取扱い終了
返品不可
40324489NLA50AC-4B2DZ-RYGBAC100~240L字金具有り無し
25,200
取扱い終了
返品不可
40324498NLA50AC-4B2DSZ-RYGBAC100~240L字金具有り有り
25,200
取扱い終了
返品不可
40324507NLA50AC-4B3D-RYGBAC100~240金属台座(可倒式)無し無し
22,500
取扱い終了
返品不可
40324516NLA50AC-4B3DS-RYGBAC100~240金属台座(可倒式)無し有り
24,300
取扱い終了
返品不可
40324525NLA50AC-4B3DZ-RYGBAC100~240金属台座(可倒式)有り無し
25,400
取扱い終了
返品不可
40324534NLA50AC-4B3DSZ-RYGBAC100~240金属台座(可倒式)有り有り
25,400
取扱い終了
返品不可
40324543NLA50AC-4B4D-RYGBAC100~240金属台座無し無し
22,700
取扱い終了
返品不可
40324559NLA50AC-4B4DS-RYGBAC100~240金属台座無し有り
24,500
取扱い終了
返品不可
40324568NLA50AC-4B4DZ-RYGBAC100~240金属台座有り無し
25,600
取扱い終了
返品不可
40324577NLA50AC-4B4DSZ-RYGBAC100~240金属台座有り有り
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする