曜日別特売

積層型LEDアラームライト

積層型LEDアラームライト - 日機

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。

用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24配列赤、黄、緑、青、白段数5灯式内容量1本
全16種類を絞り込む
取付方式
ブザー音
点滅
16種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40324586NLA50DC-5B1D-RYGBW樹脂台座(可倒式)無し無し
24,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324595NLA50DC-5B1DS-RYGBW樹脂台座(可倒式)無し有り
26,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324604NLA50DC-5B1DZ-RYGBW樹脂台座(可倒式)有り無し
27,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324613NLA50DC-5B1DSZ-RYGBW樹脂台座(可倒式)有り有り
27,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324629NLA50DC-5B2D-RYGBWL字金具無し無し
23,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324638NLA50DC-5B2DS-RYGBWL字金具無し有り
25,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324647NLA50DC-5B2DZ-RYGBWL字金具有り無し
26,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324656NLA50DC-5B2DSZ-RYGBWL字金具有り有り
26,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324665NLA50DC-5B3D-RYGBW金属台座(可倒式)無し無し
23,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324674NLA50DC-5B3DS-RYGBW金属台座(可倒式)無し有り
25,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324683NLA50DC-5B3DZ-RYGBW金属台座(可倒式)有り無し
26,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324699NLA50DC-5B3DSZ-RYGBW金属台座(可倒式)有り有り
26,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324708NLA50DC-5B4D-RYGBW金属台座無し無し
23,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324717NLA50DC-5B4DS-RYGBW金属台座無し有り
25,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324726NLA50DC-5B4DZ-RYGBW金属台座有り無し
26,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324735NLA50DC-5B4DSZ-RYGBW金属台座有り有り
26,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする